| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36662541 Herst.-Nr.: IS-DT2-256-4000-C-G EAN/GTIN: 5060220251601 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Festplatte | HDD Kapazität | 4000 GB | | Typ | HDD | | Lesegeschwindigkeit | 225 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 223 MB/s | Energie | Bus-betrieben | USB | | Externes Netzteil | Ja | | Netzteil Ausgangsspannung | 12 V | Anschlüsse und Schnittstellen | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | USB-Anschlusstyp | USB Typ-B | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | USB Datenübertragungsraten | 5000 Mbit/s | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84717050 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1238 g | | Breite | 185.5 mm | | Tiefe | 112 mm | | Höhe | 43.5 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Graphit | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, FIPS 197 | | Passwortschutz | Ja | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | PIN_gesicherter Zugang | Ja | | Kabelsperre-Slot | Ja | | Plug | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | | Ein-/Ausschalter | Ja | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Zertifizierung | FIPS PUB 197, FCC, CE, RoHS, WEEE, TAA | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 4tb usb 3.1, external hdd, 4 tb external hdd |
| | |
| |