Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 83V Multimeter Digitales Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 83V Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 83V Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36660044
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947847
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
DC Spannungsrange
0 - 1000 V
AC Spannungsrange
0 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
AC Stromreichweite
0 - 10 A
DC Stromreichweite
0 - 10 A
Auflösung (AC Spannung)
10 µA
Auflösung (DC Spannung)
10 µA
Widerstandsreichweite
0 - 50000000 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0 - 9999 nF
Frequenzreichweite
0 - 200 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Basic accuracy (AC Spannung)
±(1,2% + 2)
±(0,5% + 2)
Basic accuracy (Kapazität)
±(1% + 2)
Basic accuracy (DC Elektrizität)
±(0,4% + 2)
Basic accuracy (Frequenz)
±(0,005% + 1)
Basic accuracy (Widerstand)
±(0,4% + 1)
Basic accuracy (DC Spannung)
±(0,1% + 1)
Diodentest
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
624 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2000 m
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Tragetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 707,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,78*
€ 842,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,49*
€ 819,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,23*
€ 776,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,30*
€ 738,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,23*
€ 724,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2098706
€ 181,17*
Zubehör
Fluke
2098714
€ 193,57*
Zubehör
Fluke
1547919
€ 194,06*
Zubehör
Fluke
617735
€ 603,63*
Zubehör
Fluke
2097022
€ 202,09*
Zubehör
Fluke
FUSE-440MA/1000V B1
€ 11,46*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
€ 20,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.