Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-SD11 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-SD11 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-SD11 Überwachungskamerazubehör Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36510809
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-SD11
EAN/GTIN:
     6954273637323
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
157.7 mm
Höhe
39.7 mm
Gewicht
450 g
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.