Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Perfection V600 Photo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Perfection V600 Photo
Epson Perfection V600 Photo
Epson Perfection V600 Photo
Epson Perfection V600 Photo
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3634264
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B198032
EAN/GTIN:
     8715946448596
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Dia-Scanner
Filmscanner
Flachbettscanner
Ihre Ausdrucke, Negative und Diapositive können Sie schnell und effizient einscannen. Das Gerät ist mit Filmhalterungen ausgestattet, mit denen praktisch jede Größe und jedes Format einschließlich 35-mm-Filmstreifen, gerahmte Dias und Panorama-Mittelformatfilme verarbeitet werden können. Die fortschrittliche DIGITAL ICE-Technologie erleichtert das Entfernen von Staub und Kratzern aus Filmen und Fotos, und mit dem größenverstellbaren Vorschaufenster können Sie jede Einzelheit Ihrer Bilder überprüfen. Die Epson ReadyScan LED-Technologie ermöglicht das sofortige Scannen ohne Aufwärmzeit. Außerdem verbrauchen Sie beim Scannen weniger Energie, was der Umwelt und Ihrem Portemonnaie zugute kommt. Die hochwertige Epson Matrix CCD®-Technologie mit 6400 dpi optischer Auflösung sorgt dafür, dass beim Scannen jede Kleinigkeit erfasst wird.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbettscanner
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
BMP, JPEG, PDF, TIFF
Scannerbetriebsgeräuschspegel
6 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
ABBYY FineReader Sprint 8.0 (MacOS) ABBYY FineReader Sprint 9.0 (Windows) ArcSoft Scan-n-Stitch Deluxe (Windows) Epson Copy Utility Epson Event Manager Epson Scan
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Letter
Ja
Merkmale
Ursprungsland
Indonesien
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
375 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
5.6 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
485 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
4000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-B
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.6 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
6400 x 9600 DPI
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Optische Dichte
3,4
Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
23 Sekunde/Seite
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,88*
€ 435,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,38*
€ 433,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,68*
€ 418,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,24*
€ 410,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEB198
ab € 65,58*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB198
ab € 36,14*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB198
ab € 90,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.