| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-35030256 Herst.-Nr.: 7464000542 EAN/GTIN: 4021565049491 |
| |
|
| | |
| Anschlussblende mit Kabelpeitsche für Kindermann Tischeinbaulösungen CablePort flex, manager, standard, desk, desk und frame (slide) HDMI - Highspeed mit Ethernet, Halbblende, Kunststoff, RAL 9003 weiß.
- Einclipsen in den Modulträger. - Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug. - Flächenbündige Schnittstellen- integration ohne sichtbare Verschraubung. - Passend für 45er Brüstungskanäle mit mindestens 60mm Einbautiefe. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | HDMI | | Anzahl Fassungen | 1 | | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |