Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN WLAN
Honeywell MP Compact 4 Mobile Mark III Etikettendrucker Direkt Wärme 203 x 203 DPI 125 mm/sek Ethernet/LAN WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33631600
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     XJ3-00-07001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 85 °C
Leistungen
Speicherkapazität
64 MB
Flash-Speicher
128 MB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4500 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
115 mm
Maximaler Rollendurchmesser
100 mm
Medienstärke
0.058 - 0.18 mm
Kerndurchmesser
40 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
125 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Druckgeschwindigkeit
300 lpm
Druckfarben
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.776,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.883,98*
€ 2.241,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.867,11*
€ 2.221,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,55*
€ 2.164,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.790,32*
€ 2.130,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.776,55*
€ 2.114,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.