Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
EIZO FlexScan S1934H-GY LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-33466140
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     S1934H-GY
EAN/GTIN:
     4995047049227
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der 19"-Monitor mit einer Auflösung von 1.280 x 1.024 Bildpunkten sowie einer maximalen Helligkeit von 250 cd/m2 zeichnet sich für den Universaleinsatz im Büro aus. Die Hintergrundbeleuchtung mit sparsamen und trotzdem hellen, weißen LEDs überzeugt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
100 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-35 - 35 °
Neigungswinkelbereich
0 - 30 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen
9
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
19 "
Display-Auflösung
1280 x 1024 Pixel
Natives Seitenverhältnis
5:4
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
SXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
14 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 1024 (SXGA)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.293 x 0.293 mm
Horizontaler Scanbereich
31 - 64 kHz
Vertikaler Scanbereich
55 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
374.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
299.8 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
481 mm
DDC/CI
Ja
Separate H/V-Sync
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
346705
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Audio (3,5 mm), DVI, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
405 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
506.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
5600 g
Breite (ohne Standfuß)
405 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
61.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
334 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.4 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
21 W
Stromverbrauch (aus)
0.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
TCO, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, RoHS, CCC, EAC
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,21*
€ 332,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C100
ab € 52,64*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D700DD
ab € 141,74*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960
ab € 57,25*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D960D
ab € 88,66*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W25
ab € 10,35*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-W830BLACK
ab € 27,17*
Zubehör
Eizo
CG2420
ab € 1.043,70*
Zubehör
Eizo
EV2451-WT
ab € 277,49*
Zubehör
Eizo
EV2785-BK
ab € 525,39*
Zubehör
Eizo
EV2785-WT
ab € 499,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,14*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.