Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Audio Adapter
>
Klinke Adapter
>
Artikel
Lindy 60220 Steckdose HDMI + VGA + USB A + 3.5mm Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-33426826
Hersteller:
Lindy
Herst.-Nr.:
60220
EAN/GTIN:
4002888602204
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Diese spezielle AV-Wandanschlussplatte bietet einen praktischen Anschluss für in der Wand in Kabelkanälen verlegte AV-Kabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85366990
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
86 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + VGA + USB A + 3.5mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Klinke Adapter
,
Klinken Adapter
,
Adapter VGA
,
VGA Adapter
,
adapter vga
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 25,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.