Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Executive 4 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32814162
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458737
EAN/GTIN:
     5420079900097
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblatteinzug
Der ultimative, mobile Duplexscanner

- Schnellster mobiler Duplex-Scanner mit Einzelblatteinzug auf dem Markt (8 Seiten/Min.)
- Einzigartiger Button Manager für einfaches Dokumentenmanagement
- Export von Visitenkarten an MS CRM und Salesforce.com
- Idealer, mobiler Scanner für KMU-Mitarbeiter im Außendienst

Leicht. Kompakt. Praktisch

Der IRIScan Executive 4 ist nicht nur ein extrem leichter (518 g) und kompakter (Länge: 30 cm) mobiler Scanner, er ist die kompromisslose Vision von mobilem Scannen, der die Einschränkungen der mobilen Welt von heute meistert. Der IRIScan Executive 4 bietet Ihnen die Leistung eines traditionellen Desktop-Scanners ganz ohne Kabelgewirr.

Beide Seiten eines Dokuments gleichzeitig scannen

Von Belegen, Rechnungen über Visitenkarten, Briefe und Fotos bis zu wichtigen Dokumenten scannt der IRIScan™ Executive 4 alle Ihre Dokumente im Nu von beiden Seiten (bis zu 8 Seiten pro Minute). Dank seines Duplex-Bildsensors mit hoher Auflösung (600 dpi) und einer fortschrittlichen Erkennung des Dokumentformats produziert der IRIScan™ Executive 4 immer hochwertige Scans in Farbe oder Schwarzweiß.

Ein Button für alle Aufgaben

Scannen war noch nie so einfach und schnell wie mit dem IRIScan™ Executive 4. Seine intelligente Button-Funktion bietet eine einzigartige Interaktionsmethode. Sie können jetzt jeden Scanvorgang mit einem einzigen Klick starten, egal, wie komplex dieser ist. Mit dieser Funktion können Aufgaben wie das Versenden eines Briefes per E-Mail, Archivieren von Rechnungen in einem Ordner oder Erstellen von mehrseitigen PDF-Dokumenten automatisch ausgeführt werden. Des Weiteren können Sie mit der im Lieferumfang enthaltenen Button Manager-Software bis zu 9 verschiedene Vorgänge konfigurieren

Keine Dokumente mehr abtippen ... sondern konvertieren!

Der IRIScan™ Executive 4 wird mit einem leistungsstarken Softwarepaket geliefert, das Ihnen alle Tools bietet, die Sie zum Bearbeiten und Verwenden von Informationen in Ihren Papierdokumenten benötigen:

+ Readiris Corporate: Dies ist die beliebteste optische Zeichenerkennungssoftware auf dem Planeten. Mit ihr können Sie jegliche Dokumente, PDF- oder Bilddateien scannen und im Nu in eine bearbeitbare digitale Datei (Word, Excel, Adobe Acrobat usw.) konvertieren.

+ Cardiris™ Corporate: Damit sind Ihre Visitenkarten schnell gescannt, die enthaltenen Informationen erfasst und umgehend elektronische Kontakte erstellt, die Sie an Ihren bevorzugten Kontaktmanager (Outlook®, ACT®, Lotus Notes® usw.) senden oder gleich mit Microsoft Dynamics® CRM, Salesforce™ und Google™-Kontakten in der Cloud synchronisieren können.

+ IRISCompressor Pro: Diese Software beruht auf der Intelligent High-Quality Compression-Technologie von I.R.I.S. (iHQC) und konvertiert ein reguläres Dokumentenbild (farbige oder schwarzweiße unkomprimierte Formate wie JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, Bild-PDF usw.) in ein neues farbiges oder schwarzweißes PDF-Dokument, das bis zu 20-mal kleiner ist und mit allen PDF-Viewern vollständig kompatibel ist.

Ein Scanner für alle Geschäftsfelder

Der IRIScan™ Executive 4 ist der ideale Scanner für Freiberufler, kleine und große Unternehmen, Arztpraxen sowie Anwaltskanzleien. Scannen Sie problemlos Notizzettel, Rezepte, Rechtsvorschriften, Kunden- oder Patientendaten, Ausweise oder Krankenversicherungskarten und archivieren Sie alles in Ihrer bevorzugten Dokumentenmanagementsoftware!
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Onlineservices unterstützt
Dropbox, Evernote, OneDrive
Gewicht und Abmessungen
Breite
291 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
518 g
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
350 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
Pentium 4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Leistungen
Sensor-Typ
CIS
Tägliche Einschaltdauer (max)
100 Seiten
Scanner-Dateiformate
DOC, JPG, PDF, XLS
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, Abbildung
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Mitgelieferte Software
Readiris Corporate, Cardiris Corporate 5, IRISCompressor Pro
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
216 x 813 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
verbesserte Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
8 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
8 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
5 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
5 ipm
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Fotopapier, Normales Papier, Plastik-Karte
Letter
Ja
Media Dicke (min)
0.04 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
60 - 107 g/m²
Scanformat ADF (minimum)
39.8 x 39.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
337 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
852 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
1 Blätter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,84*
€ 168,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,27*
€ 157,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 100,54*
Zubehör
I.R.I.S.
458510
ab € 104,20*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 213,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.