Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1177 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3560 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1177 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3560 mAh
PATONA 1177 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3560 mAh
PATONA 1177 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3560 mAh
PATONA 1177 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3560 mAh
PATONA 1177 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 3560 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32429275
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3560 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
HC V110, V120, V160, V210, V250EB, V270, V380, V510, V520, V550, V550EB, V710, V720, V727, V727EB, V750EB, V757, V770EB, V777, VX870, VX989, VXF999, VXF-999, W570, W580, W850EB, WX878, WX979 HDC H100, H85, HS60, HS80, S70, SD40, SD80, SD90, SDX1, T50, T55, T70, TM40, TM41, TM55, TM60, TM80, TM90 SDR H100, H101, H85, H95, S45, S50, S70, S71, T50, T55, T70, T71, T76 VBT380, VBT-380, VBT-380 E-K, VBT380EK VBT190, VBT-190, VBT-190 E-K, VBT190EK, VW-VBK180, VW-VBK180, VW-VBK180-K, VBK180, VBK 180, VW-VBK360, VW-VBK360, VW-VBK360-K, VBK360, VBK 360
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
12.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1198
ab € 26,38*
Ähnlich
PATONA
1128
ab € 10,56*
Ähnlich
PATONA
1200
ab € 11,56*
Ähnlich
PATONA
1171
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.