Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1198 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1780 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA 1198 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1780 mAh
PATONA 1198 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1780 mAh
PATONA 1198 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1780 mAh
PATONA 1198 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1780 mAh
PATONA 1198 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 1780 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32429274
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1780 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatible Produkte
HC V110, V120, V160, V210, V250EB, V270, V380, V510, V520, V550, V550EB, V710, V720, V727, V727EB, V750EB, V757, V770EB, V777, VX870, VX989, VXF999, VXF-999, W570, W580, W850EB, WX878, WX979 HDC H100, H85, HS60, HS80, S70, SD40, SD80, SD90, SDX1, T50, T55, T70, TM40, TM41, TM55, TM60, TM80, TM90 SDR H100, H101, H85, H95, S45, S50, S70, S71, T50, T55, T70, T71, T76 VBT190, VBT-190, VBT-190 E-K, VBT190EK VBT380, VBT-380, VBT-380 E-K, VBT380EK, VW-VBK180, VW-VBK180, VW-VBK180-K, VBK180, VBK 180, VW-VBK360, VW-VBK360, VW-VBK360-K, VBK360, VBK 360
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Batteriekapazität
6.4 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 26,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,65*
€ 63,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,96*
€ 61,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,64*
€ 41,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,56*
€ 38,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
1177
ab € 33,82*
Ähnlich
PATONA
1128
ab € 10,56*
Ähnlich
PATONA
1200
ab € 11,56*
Ähnlich
PATONA
1171
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.