Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink HDMI A M/M 1.5m HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI-Kabel
HDMI-Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-32331215
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     X-HC070-015E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDMI Ethernet-Kanal
Ja
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,22*
€ 7,402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,93*
€ 7,057
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,77*
€ 6,866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.