Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 270-564/281-483 Anschlussblock 4P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 270-564/281-483 Anschlussblock 4P Orange
Wago 270-564/281-483 Anschlussblock 4P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31558033
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-564/281-483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4P
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
39 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,156*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,266*
€ 5,07654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,026*
€ 4,79094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,676*
€ 4,37444
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,156*
€ 3,75564
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0528*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,289*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.