|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-31361256 Herst.-Nr.: 8065 DARK BLUE EAN/GTIN: 4260403570418 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 410 mm |  | Tiefe | 290 mm |  | Höhe | 55 mm |  | Gewicht | 425 g |  | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 400 x 285 x 45 mm | Material | Material | Polyester | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz, Blau |  | Färbung | Monochromatisch |  | Notebook-Gehäuse | Ja |  | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " |  | Griff(e) | Ja |  | Tragegriff(e) | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
|  |  |
| |