Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 703.21 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 703.21 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Paulmann 703.21 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Paulmann 703.21 Universalstreifenleuchte Drinnen LED 3000 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31169742
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
YourLED Stripe Basisset 3m Tageslichtweiß Weiß, klar beschichtet
9,6W, 840 Lumen, 120 LED, 230/12V 18VA, Weiß, Grau, Kunststoff

Steckerfertiges YourLED Set mit Power Supply und beschichtetem LED-Stripe in tageslichtweißer Lichtfarbe für dekoratives Raum- und Nutzlicht. Einfache Montage dank Kleberücken und Stecksystem. Stripe kürzbar. Erweiterbar mit YourLED Stripes bis 7,6m. Zubehör für viele Montageansprüche und Spritzwasserschutz erhältlich.
- rückseitig selbstklebend für einfache Montage
- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- nach Längenbedarf kürzbar (an markierten Stellen)
- Tageslichtweißes Licht für angenehme Ausleuchtung
- Transparente Beschichtung zum Schutz der LED gegen Berührung oder Feuchtigkeit
- Flexibles Material für die Montage auf flachen oder gewölbten Untergründen
- Energiesparende LED-Technik (spart bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Glühlampen)
- Optionaler Spritzwasserschutz durch Einsatz von Art. 70247
- betriebsfertiges Set inklusive 230/12V Power Supply mit Zuleitung und Netzstecker
- inkl. 4-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.2 W
Eingangsspannung
230 V
Externes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
10.5 mm
Dicke
3 mm
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Befestigungstyp
Klebeband
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzbeschichtung
Ja
Beschichtungsmaterial
Silikon
Schutzart
II
Flexibilität
Ja
Wasserfest
Ja
Einfache Installation
Ja
Lampen
Lichtfarbe
Weiß
Anzahl an Lampen
120 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
LED integriert
Ja
Lampenleistung
9.6 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbmenge
1
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Lichtleistung
840 lm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.