Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP C100V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP C100V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
KMP C100V Druckerpatrone Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-31036679
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1519,0050
EAN/GTIN:
     4011324520514
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
KMP Tintenpatronen ersetzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
CANON PGI550PGBKXL (6431B001), CANON CLI551CXL (6444B001), CANON CLI551MXL (6445B001), CANON CLI551YXL (6446B001), CANON CLI551BKXL (6443B001)
Seitenergebnis schwarze Tinte
5400 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
715 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
3
Volumen schwarze Tinte
28 ml
Volumen Farbtinte
15 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 19,70* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
80171
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.