Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 80171 wie Canon PGI550XL/CLI551XL 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/163/y000163s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/163/y000163s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101207399
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     80171
EAN/GTIN:
     4003630002891
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Canon PGI550XL/CLI551XL 80171 ca. 850 Seiten schwarz, ca. 4 x 770 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
Canon PIXMA iP7250, -8750, iX6850, MG5450, -5550, -5650, -5655, -6350, -6450, -6650, -7150, -7550, MX725, -925
Originalzubehör:
Nein
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
80171
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 850 Seiten schwarz, ca. 4 x 770 Seiten farbig
nachfüllbar:
Nein
refill:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Normnummer:
DIN 33871-1
Garantiedauer:
36 Monate
Farbe:
schwarz, fotoschwarz, cyan, magenta, gelb
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Kompatibel mit:
Canon PGI550XL/CLI551XL
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
freier Inhalt:
25 ml schwarz, 10,5 ml fotoschwarz, 3 x 10,5 ml farbig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,74*
€ 9,13*
2 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 9,29*
5 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 10,27*
€ 15,16*
3 Tage
22
6
pro Paket
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,30*
4 Tage
22
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,55*
€ 15,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,82*
€ 10,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,22*
€ 9,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6509B009
ab € 33,25*
Ähnlich
edding
18-502
ab € 14,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.