Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 1502L POS-Monitor 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 1502L POS-Monitor 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Elo Touch Solutions 1502L POS-Monitor 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30827963
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E318746
EAN/GTIN:
     834619009006
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Helligkeit
187 cd/m²
Kontrastverhältnis
600:1
Reaktionszeit
10 ms
Bildwinkel, horizontal
90 °
Bildwinkel, vertikal
65 °
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Zertifikate
Zertifizierung
cUL, IC, Europe CE, Japan VCCI, United States UL, FCC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
347 mm
Paketgewicht
5080 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,22*
€ 555,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,24*
€ 553,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,13*
€ 542,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,54*
€ 530,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,60*
€ 495,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,53*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047458
ab € 84,92*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047663
ab € 98,24*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E047864
ab € 114,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E048069
ab € 255,43*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E093433
ab € 72,12*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E143088
ab € 17,63*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E160104
ab € 81,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E413396
ab € 80,84*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E710364
ab € 19,59*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E863687
ab € 172,98*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E924077
ab € 184,69*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.