Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pyrex 3137610001275 Teller Rechteckig Gehärtetes Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pyrex 3137610001275 Teller Rechteckig Gehärtetes Glas Transparent
Pyrex 3137610001275 Teller Rechteckig Gehärtetes Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30348578
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     3137610001275
EAN/GTIN:
     3137610001275
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
1.8 l
Breite
210 mm
Tiefe
210 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Gehärtetes Glas
Produktfarbe
Transparent
Mikrowellengeeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.