Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro X11SAE-M Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro X11SAE-M Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Supermicro X11SAE-M Intel® C236 LGA 1151 (Socket H4) micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30341753
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SAE-M-O
EAN/GTIN:
     672042204519
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7
Intel® Xeon-Serie
E3-1200
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
PCI-Slots
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
AMT, SuperDoctor 5, vPro
Merkmale
Komponente für
Arbeitsstation
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz
Intel® C236
Audio-Chip
Realtek ALC888S
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung
Wachhund Funktion
Ja
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
5.0
Plug
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.3
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.0
Echtzeituhr (RTC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel® I210-AT, Intel I219LM
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Sonstige Funktionen
DVI Anschluss
Ja
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
UEFI-Version
2.3.1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unterstützte UDIMM Taktraten
1600,1866,2133,2400 MHz
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
64 GB
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
1600,1866,2133,2400 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.8 mm
Tiefe
243.8 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
8
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
5
Chassis Intrusion Stecker
Ja
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard sockel 1151, intel mainboard, supermicro mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,61*
€ 282,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MCP-260-00063-1N
ab € 6,34*
Zubehör
Super Micro Computer
CBL-0044L
ab € 4,10*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SAE-O
ab € 239,80*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X10SRA-F-O
ab € 335,79*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-O
ab € 248,21*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SAE-F-O
ab € 274,92*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-O
ab € 330,95*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-F-O
ab € 361,47*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-X11SRA-RF-O
ab € 352,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.