Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorsockel | LGA 2066 (Socket R4) |
| Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | AMT, IPMI2.0, SuperDoctor 5, Watchdog |
Merkmale | Komponente für | Arbeitsstation |
| Motherboardformfaktor | ATX |
| Motherboard Chipsatz | Intel® C422 |
| PC Gesundheitsüberwachung | CPU, Ventilator, LED, Temperatur |
| Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
| LAN-Controller | Aquantia AQC108, Intel® I210-AT |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) Version | 1.2 |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Unterstützte LRDIMM Uhr Geschwindigkeiten | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
| Unterstützte RDIMM Modulkapazität | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB |
| Zahl der DIMM Slots | 8 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 140 W |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 512 GB |
| Speicherspannung | 1.2 V |
| ECC | Ja |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133,2400,2666 MHz |
| Maximaler RDIMM Speicher | 256 GB |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
| Tiefe | 243.8 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
| SATA III Anschlüsse | 6 |
| Zahl der Chassisventilatorstecker | 5 |
| Chassis Intrusion Stecker | Ja |
| Zahl der COM Stecker | 1 |
| TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |