Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1151 (Socket H4) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
 | Intel® Xeon-Serie | E3-1200 |
 | Prozessor Verlustleistung (max) | 80 W |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | PCI-Slots | 2 |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2400 |
Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
Lieferumfang | Mitgelieferte Software | IPMI2.0, SPM, SuperDoctor 5 |
Merkmale | Komponente für | Arbeitsstation |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C236 |
 | Audio-Chip | Realtek ALC888S |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, LED, Stromversorgung, Temperatur, Spannung |
 | Wachhund Funktion | Ja |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | Plug | Ja |
 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.3 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 3.0 |
 | Echtzeituhr (RTC) | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Intel® I210-AT, Intel I219LM |
Prozessor Besonderheiten | Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
 | Intelligent Platform Management Interface (IPMI)-Unterstützung | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Sonstige Funktionen | DVI Anschluss | Ja |
 | UEFI-Version | 2.3.1 |
 | PCI Express x16 dual х8/x8-Modus | Ja |
 | Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | 4GB, 8GB, 16GB |
 | Unterstützte UDIMM Taktraten | 1600,1866,2133,2400 MHz |
 | Zahl der DIMM Slots | 4 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
 | Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | RAM-Speicher maximal | 64 GB |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | ECC | Ja |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Ohne ECC | Ja |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1600,1866,2133,2400 MHz |
 | Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
 | Tiefe | 243.8 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 8 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 4 |
 | Chassis Intrusion Stecker | Ja |
 | Zahl der COM Stecker | 2 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |