Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics 12050 Smart Plug Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics 12050 Smart Plug Weiß
Lupus Electronics 12050 Smart Plug Weiß
Lupus Electronics 12050 Smart Plug Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29956758
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12050
EAN/GTIN:
     4260195433212
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Die XT2 Plus Funksteckdose.
Morgens vor dem Aufstehen die Kaffeemaschine einschalten. Abends zur Sicherheit ein beleuchtetes Zuhause, auch wenn Sie gar nicht daheim sind: Mit der LUPUSEC - XT2 Plus Funksteckdose lassen sich elektrische Geräte, wie Lampen, Kaffemaschine oder Radio ganz einfach in Ihre Haussteuerung integrieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können Sie zum Beispiel die Steckdose so konfigurieren, dass die daran angeschlossenen Verbraucher (z.B. Stand-by Geräte) bei Scharfschaltung der Alarmanlage stromlos geschaltet werden und bei Deaktivierung der Alarmanlage wieder mit Strom versorgt werden. Durch diese Smart-Home-Funktionen spart Ihre Immobilie während ihrer Abwesenheit intelligent Strom. Außerdem ist es möglich, die Steckdose von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren / deaktivieren.

Energieverbrauch und Kosten stets im Blick:
Der schlaue Schaltgehilfe macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und auch sparsamer: Per Knopfdruck unterbricht der Zwischenstecker die Stromzufuhr und spart damit intelligent Energie und Kosten. Diese haben Sie stets im Blick, denn die Funksteckdose sendet den Verbrauch aller angeschlossenen Geräte an die Zentrale. Hier sehen Sie den aktuellen Verbrauch, sowie eine Hochrechnung der Kosten für die Woche, den Monat oder das Jahr.

Repeaterfunktion inklusive!
Zusätzlich zu denen bereits erwähnten Funktionen dient diese Funksteckdose als Repeater für alle XT2 Plus Sensoren (ZBS). In Reihe geschaltet können Sie die Reichweite von bis zu 10 Sensoren pro Steckdose enorm erhöhen.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:
Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Maximum Außenabstand
100 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE , FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
156 g
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lupus-Electronics
12032
ab € 72,28*
Zubehör
Lupus-Electronics
12048
ab € 52,48*
Zubehör
Lupus-Electronics
12049
ab € 96,23*
Zubehör
Lupus-Electronics
12052
ab € 43,81*
Zubehör
Lupus-Electronics
12053
ab € 45,52*
Zubehör
Lupus-Electronics
12045
ab € 375,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.