Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics Radiator Valve Thermostat Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics Radiator Valve Thermostat Silber, Weiß
Lupus Electronics Radiator Valve Thermostat Silber, Weiß
Lupus Electronics Radiator Valve Thermostat Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30109530
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12053
EAN/GTIN:
     4260195433304
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Steigern Sie den Wohnkomfort bei sinkenden Kosten: mit dem LUPUSEC Heizkörperthermostat. Das LUPUSEC Heizkörperthermostat ermöglicht die intelligente Steuerung Ihrer Heizung über die LUPUSEC Alarm Zentrale. Mit Hilfe von einfach zu erstellenden Zeitplänen regulieren Sie die Raumtemperatur und passen so die Heizphasen Ihren individuellen Bedürfnissen an. Dabei ist das Heizkörperthermostat im Handumdrehen installiert: einfach den alten Heizungsregler abschrauben, das neue LUPUSEC Heizkörperthermostat anschrauben und die mitgelieferten Batterien einsetzen. Wie gewohnt wird das Heizkörperthermostat mit einem Tastendruck an die Zentrale angelernt und Sie können mit der Programmierung beginnen. Individuelle Zeitpläne ermöglichen es Ihnen nur dann zu heizen wenn wirklich Bedarf besteht. Das Heizkörperthermostat erkennt sobald ein Fenster geöffnet ist oder geschlossen wird. Und sollten Sie in den Urlaub gefahren sein ohne zuvor Ihre Heizungen runtergeregelt zu haben? Kein Problem - alle Einstellungen können auch von der Ferne verändert werden. Hierzu können Sie unsere iOS / Android APP oder die Webseite der Zentrale verwenden. Schnell integriert - einfach automatisiert! Wärme und Gemütlichkeit, wenn Sie zu Hause sind. Energiesparend heruntergeregelt, wenn keiner da ist. Regeln Sie die Raumtemperatur nach Ihren Bedürfnissen. Hierzu können Sie für jeden Tag einen Zeitplan erstellen und diesen unter einem Profil ablegen. So können Sie auch wenn Sie bereits vereist sind, jederzeit das entsprechende Profil aktivieren und kommen so auch dann in ein angenehm temperiertes Haus wenn Sie einmal früher aus dem Urlaub zurückkommen sollten. Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum: Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich (T-T)
-10 - 50 °C
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Frequenz
2400 MHz
Leistung übertragen
10 mW
Produktfarbe
Silber, Weiß
Maximum Außenabstand
100 m
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.45 mm
Tiefe
107.9 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
109 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterie Lebensdauer
1.8 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.