Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 246 78 SB Abisolierzange Rot, Edelstahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 246 78 SB Abisolierzange Rot, Edelstahl, Gelb
Wiha 246 78 SB Abisolierzange Rot, Edelstahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29906070
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     36053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Werkstoff Isolierender Mehrkomponenten-Griff. Klinge aus rostfreiem Stahl, gehärtet. Normen Gefertigt gemäß IEC 60900:2012. Ausführung Stabile, feststehende und sichelförmige Hakenklinge. Schuhförmige Klingenspitze begrenzt die Schnitttiefe und verhindert eine Beschädigung der Leiter. Schutzkappe für sicheren Transport und Schutz der Schneiden. Anwendung Zum Abmanteln dicker Kabeltypen und Aufschneiden der verschiedenen Lagen mehrfach isolierter Kabel. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewicht
142 g
Farbe
Produktfarbe
Rot, Edelstahl, Gelb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.