Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58892 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 3000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58892 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 3000 W Schwarz
Goobay 58892 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 3000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-67805446
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58892
EAN/GTIN:
     4040849588921
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
wandelt 12 V DC in 230 V AC um
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
12 - 13.8 V
Ausgangsleistung
3000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Ausgangsstrom
13 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
218 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
6000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,16*
€ 364,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,71*
€ 297,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58884
ab € 105,54*
Zubehör
Goobay
58891
ab € 200,62*
Zubehör
Goobay
58895
ab € 201,77*
Zubehör
Goobay
67920
ab € 30,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.