Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58895 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99164674
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58895
EAN/GTIN:
     4040849588952
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
wandelt 24 V DC in 230 V AC um
geeignet für Geräte bis zu 2000 W Verbrauchsleistung
mit 1x USB-Anschluss (2100 mA) und eingebautem Lüfter
externe Sicherung vorhanden
Eingang und Ausgang des Umrichters sind vom Chassis elektrisch getrennt. Der Eingang ist elektrisch vom Ausgang getrennt
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
24 V
Ausgangsleistung
2000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Output Frequenz
50 Hz
Ausgangsstrom
2.1 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
4462 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,13*
€ 292,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,35*
€ 240,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58884
ab € 105,53*
Zubehör
Goobay
58891
ab € 202,17*
Zubehör
Goobay
58892
ab € 248,34*
Zubehör
Goobay
67920
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.