Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 58891 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 58891 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Goobay 58891 Netzteil & Spannungsumwandler Universal 2000 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75919717
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     58891
EAN/GTIN:
     4040849588914
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
wandelt 12 V DC in 230 V AC um
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Universal
Eingangsspannung
12 - 13.8 V
Ausgangsleistung
2000 W
Ausgangsspannung
230 V
Starkstromtyp
DC-to-AC
Ausgangsstrom
2.1 A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, WEEE
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 202,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,42*
€ 295,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,65*
€ 293,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,91*
€ 265,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
58884
ab € 105,53*
Zubehör
Goobay
58892
ab € 248,32*
Zubehör
Goobay
58895
ab € 202,35*
Zubehör
Goobay
67920
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.