Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i4650 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28590026
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1176031
EAN/GTIN:
     0041771176037
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Neue großartige Leistung Poststellen mit hohem Arbeitsaufkommen, Produktionsabteilungen und Servicebüros verlassen sich seit Jahren auf die Scanner der KODAK i4000 Serie und damit eine wertvolle Kombination aus Qualität, Produktivität und Preis-/Leistungsverhältnis. Die Scanner sind eine gute Wahl für das unterbrechungsfreie Scannen umfangreicher Aufträge. Nun haben wir die Leistung der Originallinie verbessert und um ein neues, schnelleres Modell erweitert. Lesen Sie, warum die KODAK Scanner der i4000 Serie weiterhin die Besten ihrer Klasse sind. Minimale Unterbrechung, maximale Produktivität -Arbeiten Sie sich mit Höchstgeschwindigkeit durch riesige Aufträge mit zeitsparenden Funktionen und einer Leistung, die die -Verarbeitung von bis zu 125.000 Scans pro Tag ermöglicht. -Dank eines größeren interaktiven Bedienfelds können Bediener mehr erledigen, ohne vom Scanner zum Host-PC zu wechseln. -Verwalten Sie Mehrfacheinzüge, vermeiden Sie Dokumentenbeschädigungen und reduzieren Sie den Bedarf für erneutes Scannen mit intelligentem Dokumentenschutz und automatischer Bilddrehung. -Steuern Sie die kompliziertesten Workflows während des Scanvorgangs mit fortschrittlichem Auslesen von Barcodes. Bildqualität, die dem Original so nahe kommt wie nie zuvor Scharfe, klare Bilder selbst bei problematischen Originalen dank der neuesten Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie. Bleiben Sie produktiv mit verbessertem Dokumenteneinzug Verbringen Sie weniger Zeit mit dem Laden von Dokumenten und mehr Zeit damit, effizient zu arbeiten dank eines 500-Blatt-Einzugsfachs und kontrollierter Stapeltechnologie. Scannen Sie problemlos einen Mix aus Dokumenten unterschiedlicher Größen und Stärken – von Visitenkarten bis hin zu Dateiordnern. Es ist einfacher als je zuvor, die Kontrolle zu übernehmen Eliminieren Sie problemlos Unterbrechungen in großen, aus mehreren Stapeln bestehenden Aufträgen mit einfacher Patch-Zählung und Vorderseiten-Imprinting-Technologie. Bearbeiten, verbessern und verwalten Sie alle Arten von Dokumenten mit der KODAK Capture Pro Software Limited Edition. Die Familie ist jetzt noch schneller Bei 150 Seiten pro Minuten ist der neue KODAK i4850 Scanner der schnellste im Bunde. Zuverlässige Scanner, zuverlässiger Support Wählen Sie aus einem breiten Angebot aus Service- und Supportverträgen aus, um Ihre Investitionen zu schützen und Ihre Produktivität auf höchstem Niveau zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
489 mm
Tiefe
467.3 mm
Höhe
347.9 mm
Gewicht
30400 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
75000 Seiten
Lichtquelle
Weiße LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, RTF, TIFF, TXT
Scan to
Cloud, E-Mail, Datei, Abbildung, Speicherkarte, PC, USB
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
63 dB
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
KODAK Capture Pro Software Limited Edition (LE)
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Stromverbrauch (Standby)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Stromverbrauch (PowerSave)
130 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 9100 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
130 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
130 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
130 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Graustufen
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Letter
Ja
Legal
Ja
Media Dicke (min)
1.25 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 200 g/m²
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)
304.8 x 5300 mm
Scanformat ADF (minimum)
63.5 x 63.5 mm
Technische Details
Scantechnologie
CCD
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität der Papiereingabe (Standard)
500 Blätter
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
500 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.342,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.640,13*
€ 18.611,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.553,85*
€ 18.509,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.352,31*
€ 18.269,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.342,74*
€ 18.257,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,99*
Zubehör
Kodak
1176031-3W-ADV
ab € 5.173,55*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 696,42*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 330,56*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,83*
Zubehör
Kodak
1133842
ab € 58,22*
Zubehör
Kodak
1218940
ab € 455,11*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 360,79*
Zubehör
Kodak
1588052
ab € 282,17*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 391,65*
Zubehör
Kodak
1612605
ab € 186,92*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 324,56*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 316,32*
Zubehör
Kodak
1176031-1W-ADV
ab € 1.722,25*
Zubehör
Kodak
1176031-1W-PRE
ab € 2.019,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.