Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
I.R.I.S. IRIScan Express 4 Scanner mit Vorlageneinzug 1200 x 1200 DPI A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28514608
Hersteller:
     I.R.I.S.
Herst.-Nr.:
     458510
EAN/GTIN:
     5420079900028
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Vereinfachen Sie Ihr Leben durch Organisation.
Der IRIScanTM Express 4 ist die leistungsstarke Kombination eines vollständig mobilen Farbscanners mit bahnbrechender und benutzerfreundlicher OCR- Software. Er vereinfacht Ihre Erfassungsanforderungen, egal ob Sie zuhause, unterwegs, in Bibliotheken usw. sind. Kompakt, leicht und mit Stromversor- gung über USB ist er der schnellste mobile Scanner mit Einzelblatteinzug auf dem Markt, der überall mitgenommen werden kann und in jede Handtasche, jeden Rücksack oder jede Laptoptasche passt.

Das ist aber noch nicht alles. Das weltbekannte und im Lieferumfang enthal- tene OCR-Softwarepaket extrahiert mühelos alle Hauptinformationen von Ihren gescannten Dokumenten. Ihre Dokumente werden in vollständig bear- beitbare Dateien umgewandelt, die Sie in der Cloud teilen können, und Ihre Visitenkarten werden als digitale Kontakte in Ihrer bevorzugten Kontaktma- nagementsoftware gespeichert.

- Kompakt und leicht (unter 400 g)
- Stromversorgung über das mitgelieferte USB-Kabel, keine Netzsteckdose erforderlich
- Schnellster mobiler Scanner mit Einzelblatteinzug auf dem Markt – bis zu 8 Seiten pro Minute
- Scanauflösungen mit hoher Präzision (300/600/1200 dpi)
- Scannt Einzelseiten in Farbe oder Schwarzweiß
- Scannt Belege, Visitenkarten, Fotos, Dokumente in A4/Letter usw.
- Automatische Erkennung der Dokumentengröße und Zuschnitt
- Einfach zu reinigen dank Deckel
- Kompatibel mit Windows und Mac
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Onlineservices unterstützt
Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
400 g
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Standard-Schnittstellen
USB
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
500 MB
Min. benötigter RAM
512 MB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Education, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 Pro, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Professional, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows Vista Business x64, Windows XP Professional x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Enterprise x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Home Basic, Windows 8.1 x64, Windows Vista Home Basic x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Leistungen
Scanner-Dateiformate
TIFF, PDF, PNG, JPG
Scan to
Cloud, E-Mail, Datei, Abbildung, PC
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Kalibrierungsblatt enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Energie
Netzteiltyp
USB
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
210 x 297 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
8 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
8 Seiten pro Minute
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte, Fotopapier, Briefumschläge
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
308 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
I.R.I.S.
458739
ab € 80,36*
Zubehör
I.R.I.S.
458737
ab € 107,39*
Zubehör
I.R.I.S.
459035
ab € 214,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.