Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 852-112 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 852-112 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Wago 852-112 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-28476754
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-112
EAN/GTIN:
     4045454847586
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie-switch wago
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
109.2 mm
Tiefe
23.4 mm
Höhe
73.8 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
18 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-175
ab € 29,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 42,4013*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1722
ab € 43,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-022
ab € 18,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-978/000-011
ab € 15,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.