Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-1712 Netzteil 60 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-1712 Netzteil 60 W Grau
Wago 787-1712 Netzteil 60 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36532789
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
60 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
0.6 - 1.2 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Passiv
Haltezeit
10 ms
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
12
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
300000 h
Zertifizierung
EN 60950; EN 61204-3; EN 60335; UL 60950; UL 508
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
300 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-769
ab € 6,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.