| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2793093 Herst.-Nr.: 750-976 EAN/GTIN: 4045454988173 |
| |
|
| | |
| Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder LAN Kategorie = Cat.6a Anzahl der Ports = 1 Anzahl der Auslässe = 8 Anschlusstyp = IDC, RJ45 Serie = 750 Weitere Informationen: | | Ethernetanschlusstyp: | RJ45-Steckverbinder | LAN Kategorie: | Cat.6a | Anzahl der Ports: | 1 | Anzahl der Auslässe: | 8 | Anschlusstyp: | IDC, RJ45 | Serie: | 750 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat 6a, lwl steckverbinder, wago rj 45 steckverbinder, 2793093, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder, Wago, 750976 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,64* | € 18,84* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,6254* | € 20,1754* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,15419* | € 20,81419* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,26* | € 22,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,81* | € 24,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|