Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Etiketten Ab-/Aufwickler
>
Artikel
Labelmate CAT-3-CHUCK Wickler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-27282317
Hersteller:
Labelmate
Herst.-Nr.:
LMR006
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Wickler
Gerätekompatibilität
Etikettendrucker
Markenkompatibilität
Labelmate
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Etikettendruckerspendemodul
,
Spendemodul Etikettendrucker
,
etiketten ab-/aufwickler
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 766,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,23*
€ 911,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,11*
€ 892,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,74*
€ 882,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,30*
€ 869,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate APG-CAT
Labelmate
LMX444
€ 39,92*
Zubehör
Labelmate CAT-3-ACH Wickler
Labelmate
LMR005
€ 656,62*
Zubehör
Labelmate Cat-3-Standard Automatische Etikettenanbringungsmaschine 1250 mm/sek Grau
Labelmate
LMR043
€ 753,39*
Zubehör
Labelmate PS-15V Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen Schwarz
Labelmate
LMX537
€ 53,77*
Zubehör
LABELMATE PS-15V-UK Netzteil
Labelmate
LMX537-UK
€ 62,00*
Zubehör
LABELMATE PS-MC
Labelmate
LMX060
€ 40,04*
Zubehör
Labelmate LD-DE-SS - Rollendurchmesser-Erweiterung in Edelstahl auf 300mm für LD
Labelmate
LMX367
€ 26,29*
Zubehör
Labelmate Netzteil UK UK 220-240 V 50 Hz passend fuer MC MC+
Labelmate
LMX061
€ 41,70*
Zubehör
Labelmate Power Supply for MC/MC+ 15V-DC. Included - PWR FOR MC und MC+ AFTER 22
Labelmate
LMX550
€ 41,67*
Zubehör
Labelmate Quick-CHUCKSCORE DIAMETER mm 76MAX. WIDTH 220
Labelmate
LMX484
€ 354,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.