Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labelmate Cat-3-Standard Automatische Etikettenanbringungsmaschine 1250 mm/sek Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labelmate Cat-3-Standard Automatische Etikettenanbringungsmaschine 1250 mm/sek Grau
Labelmate Cat-3-Standard Automatische Etikettenanbringungsmaschine 1250 mm/sek Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79512984
Hersteller:
     Labelmate
Herst.-Nr.:
     LMR043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Ab-/Aufwickler
Etiketten Abwickler
Etiketten Aufwickler
Etikettendrucker-Spendemodul
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Automatische Etikettenanbringungsmaschine
Etikettposition
Vorderseite
Beschriftungs-Geschwindigkeit
1250 mm/sek
Maximaler Rollendurchmesser
300 mm
Medienbreite (max)
155 mm
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Glas, Metall
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
300 x 350 x 320 mm
Breite
300 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
8000 g
Energie
Stromstärke
4.33 A
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 655,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,82*
€ 904,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,56*
€ 796,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,91*
€ 780,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Labelmate
LMX444
ab € 29,54*
Zubehör
Labelmate
LMR008
ab € 482,20*
Zubehör
Labelmate
LMR007
ab € 572,52*
Zubehör
Labelmate
LMR005
ab € 559,17*
Zubehör
Labelmate
LMR006
ab € 642,35*
Zubehör
Labelmate
LMR004
ab € 515,75*
Zubehör
Labelmate
LMX537
ab € 40,34*
Zubehör
Labelmate
LMX537-UK
ab € 45,64*
Zubehör
Labelmate
LMX060
ab € 29,47*
Zubehör
Labelmate
LMX367
ab € 19,13*
Zubehör
Labelmate
LMX550
ab € 30,34*
Zubehör
Labelmate
LMX061
ab € 30,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.