Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 3080121 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 3080121 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3080121 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3080121 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3080121 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Durable 3080121 Dateiablagebox Polyester Holzkohle, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27248190
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3080121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Für ca. 100 Hängemappen im Format A4, Folio oder Foolscap. Mit verstellbarem Hängerahmen. Mit abschließbarem Deckel und geschlossenem Wannenboden sowie zusätzlichem Ablageboden. Aus hochwertigem, epoxidharzbeschichtetem Stahl. Gebogene Design Seitenteile mit dekorativem Perforationseffekt. Handgriff auf beiden Seiten. Mobil mit 4 Rollen, 2 davon mit Bremse für sicheren Stand, so dass die Akten immer griffbereit sind. Maße: 695 x 985 x 440 mm (H x B x T). Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
985 mm
Höhe
695 mm
Tiefe
440 mm
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Holzkohle, Silber
Format
A4
Maximale Kapazität
100 Blätter
Räder
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,43*
€ 599,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,54*
€ 583,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,21*
€ 501,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,53*
€ 482,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,24*
€ 451,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
256003
ab € 1,63*
Zubehör
Durable
260210
ab € 1,83*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,59*
Zubehör
Durable
260419
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.