Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 876NAW Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 876NAW Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
JUNG 876NAW Elektroschalter Drucktasten-Schalter Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092764
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     876NAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
151 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
16 Hz
Merkmale
Typ
Drucktasten-Schalter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Reihe von Modulen
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 466,00*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,76*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,16*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,82*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 582,70*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,33*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 328,96*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 231,04*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,31*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,52*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,83*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 76,61*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,55*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.