Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SV3311-6 Stromunterbrecher 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5SV3311-6 Stromunterbrecher 2P
Siemens 5SV3311-6 Stromunterbrecher 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27066699
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SV33116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI-SCHUTZSCHALTER TYP A 16A 1+N-POL 30MA 230V 2TE
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
204 g
Energie
Spulenspannung (min)
195 V
Spulenspannung (max)
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Sonstige Funktionen
Reihe von Modulen
1
Merkmale
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
EAC, VDE, IMQ, OVE
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,37*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,69*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA36
ab € 113,71*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
ab € 0,03053*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,41*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 425,38*
Zubehör
Siemens
5ST3806
ab € 2,70*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 30,07*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,38*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,10*
Zubehör
Siemens
5SW3010
ab € 2,18*
Zubehör
Siemens
5SW3004
ab € 7,03*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.