Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 852-111 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 852-111 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Wago 852-111 Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27065134
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     852-111
EAN/GTIN:
     4045454847593
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch wago
industrie-switch 5 port
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Ursprungsland
Taiwan
Leistungen
Maximum Kabellänge
100 m
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
23.4 mm
Höhe
109.2 mm
Gewicht
145 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
18 - 30 V
Stromverbrauch (max.)
3 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2000 Eintragungen
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat6e, Cat7
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-195
ab € 22,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1226
ab € 41,5018*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1702
ab € 22,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-1712
ab € 25,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
289-172
ab € 18,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-976
ab € 13,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-021
ab € 13,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-022
ab € 13,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-012
ab € 17,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-021
ab € 18,3314*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-977/000-013
ab € 13,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-979/000-013
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.