Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools MA2631 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools MA2631 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot
C.K Tools MA2631 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot
C.K Tools MA2631 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot
C.K Tools MA2631 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot
C.K Tools MA2631 Werkzeugkoffer Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26763674
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2631
EAN/GTIN:
     5013969962666
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
430 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Anzahl von Fächern
1
Stifthalter
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
30 Taschen
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Schultergurt
Ja
Reißverschluss
Ja
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
MA2635
ab € 55,53*
Ähnlich
RS Pro
7887211
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.