| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-32290940 Herst.-Nr.: MA2635 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 320 mm | | Tiefe | 200 mm | | Höhe | 480 mm | Merkmale | Produkthauptfarbe | Schwarz, Grau, Rot | | Material | Polymer | | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche | | Innentaschen | Reißverschlusstasche | | Reißverschlusstaschen | Ja | | Schultergurt | Ja | | Griff(e) | Ja | | Verschlussart | Reißverschluss | | Wasserfest | Ja | Lieferumfang | Regenabdeckung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, werkzeugrucksack schwarz, montage rucksack, c.k werkzeugrucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen |
| | |
| |