Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SP298MC42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SP298MC42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Star Micronics SP298MC42-G Nadeldrucker 3,1 Zeichen pro Sekunde
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26495836
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39309311
EAN/GTIN:
     4951319096221
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
138 mm
Gewicht
2100 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
70 Millionen Zeichen
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
3.1 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckbreite
42
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
UL, C-UL, TüV, CB, FCC CE
Papierhandhabung
Bereich der Einzelblattbreite
80 - 182 mm
Bereich der Einzelblattlänge
80 - 257 mm
Bereich der Einzelblattdicke
0.09 - 0.2 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Parallel, Seriell
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,83*
€ 341,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Star
30980115
€ 5,65*
Zubehör
Star
30782120
€ 34,01*
Zubehör
Star
30782130
€ 34,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.