| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26427260 Herst.-Nr.: E683457 EAN/GTIN: 741149333153 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 17 " | | Display-Auflösung | 1280 x 1024 Pixel | | Touchscreen | Ja | | Helligkeit | 215 cd/m² | | Kontrastverhältnis | 800:1 | | Reaktionszeit | 30 ms | | Bildwinkel, horizontal | 170 ° | | Bildwinkel, vertikal | 160 ° | | Natives Seitenverhältnis | 5:4 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Display, Touchdisplay, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, monitor 17 inch, elo touch solutions monitore |
| | |
| |