Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Elo Montagekomponente (Befestigungsplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Montagekomponente (Befestigungsplatte)
Artikel-Nr.:
     C1006-6006458
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E000450
EAN/GTIN:
     8346190004858
Elo - Montagekomponente (Befestigungsplatte) - für Monitor - Schwarz (17" (LCD)) - Montageschnittstelle: 75 x 75 mm - für Elo 1723L; Desktop Touchmonitors 1723L iTouch Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Montagekomponente
Empfohlene Verwendung
Monitor
Montagekomponenten
Befestigungsplatte
Empfohlene Display-Größe
(17" (LCD))
VESA-Halterung
75 x 75 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Elo 1723L ¦ Elo Desktop Touchmonitors 1723L iTouch Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.