Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Kodak i5850 Scanner ADF-Scanner 600 x 600 DPI A3 Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24691111
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1615962
EAN/GTIN:
     0041771615963
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
kodak document scanner
Intelligenz und Leistungsfähigkeit auf vielen Ebenen Die Kodak i5000 Scanner-Serie wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, die bei der Digitalisierung des Posteingangs, bei internationalen Unternehmen der Finanz- und Versicherungsbranche, bei Fertigungsbetrieben, bei Behörden und bei anderen Unternehmen, die große Mengen an Dokumenten verarbeiten müssen, notwendig sind. Wir haben den i5850 Scanner mit mehr Funktionen und einer größeren Flexibilität ausgestattet, um Sie beim Erreichen von Geschäftszielen zu unterstützen. Bildadressierung zum Auslesen von Patchcodes, intelligenter Dokumentenschutz (Intelligent Document Protection, IDP) zum Schutz wertvoller Dokumente und ein Post-Scan-Drucker auf der Rückseite. Als anpassbarer, intelligenter, ergonomisch korrekter Produktionsscanner ist der i5850 außerdem mit der Kodak Dynamic Flow Technology ausgestattet. Diese fortschrittliche digitale Architektur sorgt für optimierte Speicherzuweisung und Verarbeitungspfade. Nun können Sie noch intelligenter arbeiten: mit bahnbrechenden Lösungen von Kodak Alaris, dem Marktführer für hochvolumiges Scannen. - Ermittelt die schnellste Methode zum Scannen, Durchführen von Imaging-Funktionen und Extrahieren von Daten. - Bildadressierung (Image Addressing, IA) erkennt und liest Patchcodes auf Dokumenten aus, bevor diese zum beschleunigten Stapeln gescannt werden. - Senkt die Gesamtbetriebskosten um bis zu 53 % – über einen Zeitraum von fünf Jahren. Typische Einsatzumgebungen: Neue, intelligente Funktionen wie Bildadressierung und intelligenter Dokumentenschutz beschleunigen den Betrieb von Dienstleistern. Hintergrund - Dienstleister verarbeiten täglich Hunderttausende unterschiedlichste Dokumente für Kunden aus verschiedenen Branchen. - Die Kundenanforderungen unterscheiden sich erheblich voneinander und erfordern unter anderem das Auslesen von Patchcodes, fortlaufende Nummerierung, OCR/IDR, Validierung und mehr. - Aufgrund hoher Scanvolumen können sich bereits kleinste Unterbrechungen im Arbeitsablauf negativ auf die Produktivität auswirken und knappe Realisierungszeiten gefährden. Lösung - Kodak i5850 Scanner - Sicheres Scannen bei 600 dpi trägt durch eine höhere Dichte bei der Datenerfassung erheblich zur Verbesserung von OCR/IDR und der Validierung bei. - Bildadressierung ermöglicht das Auslesen von Patchcodes, sodass die gescannten Dokumente durchnummeriert werden können und jeder Stapel genau nachverfolgt werden kann. - Der intelligente Dokumentenschutz „hört“ Probleme, bevor diese Papierstaus oder Fehleinzüge verursachen, und stoppt den Scanvorgang, um die Integrität von Dokumenten zu schützen und die Notwendigkeit für ein erneutes Scannen zu verringern. Ergebnisse - Dokumentenvorbereitungs- und verarbeitungszeiten können erheblich verkürzt werden, da der i5850 Scanner fehlerfrei Stapel gemischter/unterschiedlicher Dokumente verarbeitet. - Programmierbare Funktionstasten machen das wiederholte Einrichten komplexer Aufgaben überflüssig und ermöglichen Scannen „mit einem Tastendruck“. - Dank der neuen IDP-Funktion werden keine Dokumente durch Heftklammern, Mehrfacheinzüge und Papierstaus beschädigt. - Bilddateien für jedes Dokument können dank der Bildadressierungsfunktion durch das Zusammenfassen in Ordnern in Gruppen eingeteilt oder – je nach Kundenwunsch – problemlos in ein elektronisches Dokument getrennt werden. - Der Drucker auf der Rückseite bringt mehr Flexibilität und vereinfacht den Betrieb, da die Treibereinstellungen nicht geändert werden müssen, wenn zwischen dem vorderen und dem hinteren Drucker gewechselt wird. - Unterbrechungen im Arbeitsablauf werden deutlich reduziert, was längere Betriebszeiten und höheren Durchsatz ermöglicht. - Das optionale Zubehör von Kodak für das kontrollierte duale Stapeln trennt automatisch und in einem Schritt Patchbögen, Bilder, Rechnungen und Korrespondenz – so können Sie die Bögen wiederverwenden und von anderen Produktionsvorteilen profitieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
693 mm
Tiefe
823 mm
Höhe
1067 mm
Gewicht
186000 g
Design
Scanner-Typ
ADF-Scanner
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Standard-Schnittstellen
USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
4000 MB
Minimum Prozessor
Intel® Core™ 2 Duo 3GHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Tägliche Einschaltdauer (max)
300000 Seiten
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, RTF, TIFF
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Scannerbetriebsgeräuschspegel
64 dB
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Stromverbrauch (Standby)
4 W
Stromverbrauch (aus)
1 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
304.8 x 4600 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
210 Seiten pro Minute
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
Mehrzweckfach - Medienerkennung
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
45 - 200 g/m²
Maximum scanweite
304.8 mm
Technische Details
PC Verbindung
USB 2.0
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Warentarifnummer (HS)
84716070
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
750 Blätter
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57.532,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kodak
1690783
ab € 45,68*
Zubehör
Kodak
1894351
ab € 697,48*
Zubehör
Kodak
1199470
ab € 330,71*
Zubehör
Kodak
1002716
ab € 19,80*
Zubehör
Kodak
1213743
ab € 458,79*
Zubehör
Kodak
1257633
ab € 187,48*
Zubehör
Kodak
1408756
ab € 384,80*
Zubehör
Kodak
1498476
ab € 361,17*
Zubehör
Kodak
1509546
ab € 4.252,42*
Zubehör
Kodak
1596832
ab € 393,14*
Zubehör
Kodak
1612605
ab € 187,57*
Zubehör
Kodak
1626803
ab € 324,21*
Zubehör
Kodak
176 3218
ab € 180,31*
Zubehör
Kodak
1833946
ab € 314,44*
Zubehör
Kodak
800 0853
ab € 117,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.