Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid 2610 BRUTE 37,9 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid 2610 BRUTE 37,9 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß
Rubbermaid 2610 BRUTE 37,9 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672126
Herst.-Nr.:
     FG261000 WHT
EAN/GTIN:
     0086876012491
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Vielseitig einsetzbare, langlebige und strapazierfähige container.
- Vollkunststoffkonstruktion für den professionellen Einsatz, verbeult nicht, splittert nicht und blättert nicht ab.
- Deckel mit Schnappverschluss für sicheres Stapeln.
- Die grauen, weißen und gelben Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (nur grau, weiß und gelb) und Nr. 21 (alle Farben).
- Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
397 mm
Höhe
435 mm
Paketgewicht
8620 g
Merkmale
Fassungsvermögen
37.9 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Weiß
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
UV, NSF
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,00*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 73,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,93*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,85*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,63*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,32*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,43*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,24*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG260900WHT
ab € 8,60*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,66*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 124,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.