Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink ProSpeed AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink ProSpeed AV-Sender & -Empfänger Schwarz
PureLink ProSpeed AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24594516
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     WHD030-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
Aus 1 mach 2 – Wireless HDMI Sets jetzt in Version 2.0 verfügbar! Die hochwertigen Wireless HDMI Sets WHD030-V2 und WHD100-V2 von PureLink ersetzen das ursprüngliche System WHD100 durch zwei zeitgemäße Alternativen. Diese ermöglichen eine kabellose, unkomprimierte sowie verzögerungsfreie Übertragung von FullHD-Videosignalen und sind dadurch eine praktischer Alternative für festinstallierte HDMI Kabel. Die Idee hinter den Produkten: Mit dem WHD030-V2 bieten wir eine kostengünstige Alternative zum ursprünglichen WHD100, die mit einem HDMI-Stick als Sender arbeitet, während die Variante WHD100-V2 eine verbesserte Version des Vorgängers darstellt und dank integriertem Switcher nun zwei HDMI Eingänge unterstützt und umschalten kann. Mit der eingebauten Weiterleitungsfunktion im Sender des WHD100-V2 kann sowohl am Haupt- wie auch am Zweitbildschirm das gleiche Signal empfangen werden. Der WHD030-V2 ist die platzsparende Version des WHD100-V2. Der Sender ist ein HDMI-Stick, der perfekt für die Anwendung mit mobilen Geräten geeignet ist, da er ohne externes Netzteil auskommt und so mit dem Mobilgerät transportiert werden kann. Zusätzlich können Sie den Sender auch mit einem USB-Port als Stromquelle verbinden, je nach Energieeinstellung des Mobilgeräts. Dies ermöglicht die Verwendung des Quellgeräts an einem beliebigen Ort im Raum. Es muss also weder genau geplant werden, wo die Kabel entlang führen, noch der Standort der Geräte dauerhaft festgelegt werden. Außerdem ist der Empfänger bei beiden Modellen deutlich kleiner als der des Vorgängermodells und somit auch leichter zu verstauen. Die Kombination aus beiden Modellen birgt eine weitere Zusatzfunktion, die es in sich hat! Wird der Sender-Stick des WHD030-V2 an den HDMI Ausgang des WHD100-V2 Senders angeschlossen, kann eines der beiden HDMI Eingangssignale kabellos an zwei verschiedene Displays/Projektoren gesendet werden. So können alle beliebigen Eingangsgeräte kabellos an bis zu zwei Senken angeschlossen werden. Die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung ermöglicht außerdem noch ein einfaches Umschalten zwischen beiden Quellgeräten, die mit dem Sender des WHD100-V2 verbinden sind. Damit nicht nur die Verbindung des Videosignals selbst unsichtbar ist, sondern auch das Gehäuse des Geräts selbst, bieten die Module auf der Rückseite eine Möglichkeit zur Wandmontage sowie ein genormtes Stativgewinde, um diese hinter dem Bildschirm zu befestigen. Das im Lieferumfang enthaltene IR-Verlängerungskabel sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von Fernbedienung zum Sender, auch bei verdeckter Montage.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
194.8 x 146.8 x 31 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
30 x 82.2 x 17.5 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Externes Netzteil
Ja
Stromstärke
1.5 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Verbindungstyp
HDMI-A 19-pin (F)
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10 m
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080i, 1080p, 480p, 576p, 720p
Unterstützte Audioformate
AC3
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,34*
€ 381,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,26*
€ 375,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,55*
€ 345,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,88*
€ 315,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.