Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW48008PM Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW48008PM Schaltkastenzubehör
Gewiss GW48008PM Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24463620
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW48008PM
EAN/GTIN:
     8011564800984
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
392 mm
Höhe
152 mm
Tiefe
75 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Kunststoff
Dispergierbare Kraft
17 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.