Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
StarTech.com Dual Monitorhalterung mit verstellbaren Armen - Monitor Tischhalterung höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24242206
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMDUAL
EAN/GTIN:
     704364538840
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Gelenkarm für zwei Monitore ARMDUAL können Sie zwei Displays am Schreibtisch oder Tisch befestigen. Mit Verlängerung, Neigungseinstellung, Schwenkung, Drehung und Höheneinstellung.

Der Monitorarm für die Tischmontage bietet eine Vielzahl von Bewegungsmöglichkeiten auf mehreren Achsen, sodass Sie die Displays wahlweise nebeneinander, weiter voneinander entfernt, Rücken an Rücken oder ganz nach Belieben platzieren können. Zum Anzeigen von längeren Seiten oder Code-Blöcken ohne zu blättern, unterstützt der duale Arm auch die Drehung von Querformat auf Hochformat für jeden Monitor.

Durch die Montage der Displays am dualen Monitorarm oberhalb der Tischfläche können Sie für eine ergonomische Arbeitsumgebung die Displayhöhe, die Position und die Blickwinkel ganz einfach einstellen und zudem kostbaren Arbeitsplatz auf dem Schreibtisch anderweitig nutzen.

Der duale Monitorarm ist für 12- bis 24-Zoll-Displays bis zu einer Traglast von 13,6 kg pro Arm geeignet und hält die Displays auf elegante und aufgeräumte Weise mit integriertem Kabelführungskanal. Das mitgelieferte Montagematerial kann entweder am Tisch/Schreibtisch festgeklemmt oder in einer Kabelführungsöffnung montiert werden und ist dank dieser zusätzlichen Installationsflexibilität eine vielseitige Montagelösung für zwei Monitore.

Mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
- Mit Gelenkarmen für zwei Monitore platzieren Sie Ihre Displays genau dort, wo Sie sie haben wollen
- Genießen Sie einen ergonomischen Arbeitsplatz durch einfache Einstellung von Displayhöhe, Position und Blickwinkel
- Optimieren Sie die Platzeffizienz durch Montage der Displays oberhalb der Schreibtischfläche
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
13.6 kg
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
12 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
75 mm
Lieferumfang
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Klemmhalterung enthalten
Ja
Anzahl der Kabelklemmen
2
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
18
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
2
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
8
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
360 °
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
834 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
327 mm
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
580 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
4894.26 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,80*
€ 208,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,89*
€ 181,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
TB3DK2DPM2
ab € 364,92*
Zubehör
StarTech.com
USB3SDOCKHD
ab € 77,17*
Zubehör
StarTech.com
USB3SDOCKHDV
ab € 74,89*
Zubehör
StarTech.com
ARMPIVOT
ab € 71,61*
Zubehör
StarTech.com
KBTRAYADJ
ab € 66,56*
Zubehör
StarTech.com
ARMSTS
ab € 278,34*
Zubehör
StarTech.com
ARMSTSLG
ab € 391,37*
Zubehör
StarTech.com
ACCSMNT
ab € 28,48*
Zubehör
StarTech.com
USB3DOCKHDPC
ab € 105,17*
Zubehör
StarTech.com
DK30C2DAGPD
ab € 55,88*
Zubehör
StarTech.com
DK30A2DH
ab € 133,48*
Zubehör
StarTech.com
DK30C2HAGPD
ab € 130,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.