Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-560 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-560 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Epson WorkForce DS-560 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21602004
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B221401
EAN/GTIN:
     8715946534947
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Leistung und Produktivität Der kompakte Scanner zeichnet sich durch hohe Scangeschwindigkeiten von bis zu 26 Seiten/Min. bzw. 52 Bildern/Min. aus, sogar bei einer Auflösung von 300 dpi für Farbscans. Dies trägt in Kombination mit der Hardware-JPEG-Komprimierung zu einer schnelleren Verarbeitung von großen Scanaufträgen bei. Nahtlose Integration in Dokumenten-Management- und Cloud-Systeme Mit Epson Document Capture und Document Capture Pro können Sie den Scanner nahtlos in Ihr Dokumenten-Management-System integrieren. Der Workflow wird beschleunigt und gescannte Informationen können in jedem Dokumentenarchivierungssystem erfasst, umgewandelt und verteilt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Pro-Version für Windows Barcode-Erkennung und zonenbezogene OCR-Unterstützung für eine automatische Verarbeitung von Dokumenten, z. B. durch die Benennung von Dateien und Erstellung von Ordnern. Scan-Software im Lieferumfang enthalten – oder neue, kostenlose App herunterladen Epson Scan1 bietet zahlreiche ausgefeilte Dokument-Imaging-Funktionen, zum Beispiel Textoptimierung und automatische Schräglagenkorrektur zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität. Die Software scannt auch in die Dateiformate DOCX, XLSX und PPTX. Scannen Sie zu einem Android- oder Apple-Mobilgerät, indem Sie die neue Epson DocumentScan-App von Google Play oder aus dem Apple App Store herunterladen. Flexible Anschlussmöglichkeiten Wi-Fi, Wi-Fi DirectTM und USB-Schnittstellen ermöglichen die bequeme Verbindung mit diesem Scanner. - Sehr schnelles Scannen: Bis zu 26 Seiten/Min. bzw. 52 Bildern/Min. auch bei einer Auflösung von 300 dpi für Farbscans - Flexible Anschlussmöglichkeiten: Wi-Fi, Wi-Fi DirectTM und USB-Schnittstelle - Schnelle Verarbeitung: Hardware-JPEG-Komprimierung - Nahtlose Integration in vorhandene Systeme & Cloud: Epson Document Capture und Document Capture Pro - Scan-Software/App für PC, Mac und Mobilgeräte: Leistungsstarke Dokument-Imaging-Funktionen für mehr Effizienz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
297 mm
Tiefe
152 mm
Höhe
154 mm
Gewicht
2500 g
Design
Scanner-Typ
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Optionale Konnektivität
Ethernet
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Lichtquelle
LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP, OCR
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215 x 914 mm
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
26 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
26 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)
52 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)
52 ipm
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus
Monochrom
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Unterstützte Scan-Medientypen
Visitenkarte, Plastik-Karte
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Letter
Ja
Legal
Ja
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 209 g/m²
Merkmale
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
3980 g
Eingangskapazität
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,57*
€ 446,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,46*
€ 442,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,81*
€ 423,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,71*
€ 412,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,37*
€ 378,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 298,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.